Carrito para Termo

Ensamble una estación portátil para hidratar a empleados o deportistas.
  • Tubos de acero y repisas de alambre pulvirrevestidos resistentes.
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 5": 2 con seguro.
  • Acomode Termos y suministros.
  • Soportes laterales sostienen Botes de Basura Delgados Uline para desechar los vasos fácilmente.

    Carrito para Termo
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12519 Carrito para Termo 5 y 10 Galones $8,228 $7,986  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,544.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES: 
  • Totales: 22 1/4 x 17 1/4 x 46 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Repisas: 20 1/8 x 16 1/8" (Ancho x Profundidad)
  • Altura Entre Repisas: 26"
  • Ruedas (Ancho): 1 1/4"
CAPACIDAD: 
  • Cada Repisa: 100 lbs.
  • Totales: 200 lbs
ACCESORIOS: 
  • Ruedas Exterior​​​​​​​es de 5"​​​​​​​ (Se Vende por Separado - Set de 4): H-12522​​​​​​​
RUEDAS DE REPUESTO: 
  • Rueda con Seguro​​​​​​​ Interior de 5": H-12520​​​​​​​
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/19/2026 09:27:39 AM; USWEB7