Uline Polipasto Manual de Cadena - Capacidad de 1 Tonelada, Elevación de 10', 907 kg, 305 cm

Levante y coloque con facilidad generadores, vigas de acero y materiales de construcción pesados.
  • Activación del freno de seguridad al elevarse, se libera durante el descenso.
  • Protección contra sobrecarga evita el funcionamiento si la carga excede la capacidad.
  • Cuerpo compacto de acero con cadena de carga de acero reforzado.
  • Ganchos giratorios de acero forjado con pestillos de seguridad.
  • Las guías evitan que la cadena se atasque.
Cumple con Estándares ANSI/ASME B30.16
MODELO
NO.
CAPACIDAD ELEVACIÓN ALTURA LIBRE PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12537 1 Tonelada 10' 13" 26 $5,676 $5,412  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,584.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • Cuerpo del Polipasto: 6 1/2 x 7" (Ancho x Alto)
  • Abertura del Gancho: 1"
  • Cadena Manual: 8" más corta que el elevador.
  • Arrastre de Cadena (Largo de Tensión para Elevar 1' a Capacidad): 42'
CAPACIDAD:
  • 2,000 lbs
  • Fuerza del Tirador en Capacidad: 72 lbs
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con las Eslingas Uline.
CARACTERÍSTICAS:
  • Cada polipasto es probado individualmente y se incluye un certificado de prueba con el producto.
USO:
  • ADVERTENCIA:
    • No exceder la capacidad de peso.
    • No usar para elevar personas ni cargas sobre personas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD907 kg1 Toneladas
ELEVAR305 cm10'
ESPACIO SUPERIOR33 cm13"
PESO12 kg26 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:43:37 AM; USWEB10