Uline Pistola de Silicón de Alto Rendimiento - 1 34", 400 Watts, 44 mm

Aplica una gran cantidad de pegamento.
  • Cartuchos de silicón de 1 3/4" ofrecen una producción continua de alto volumen.
  • Recomendada para trabajos de fabricación, construcción, líneas de producción y empaque a gran escala.
  • Asa con gatillo de metal duradero soporta el uso repetitivo.
  • Base práctica integrada.
  • Calienta hasta 215ºC en 6 minutos.
  • Use con Cartuchos de Silicón de Alto Rendimiento Uline de 1 3/4".
MODELO
NO.
UTILIZA
BARRAS
DESCRIPCIÓN WATTS TEMPERATURA
MÁXIMA
PRODUCCIÓN
LBS./HORA
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2 3+
H-12542 3/4" Alto Rendimiento 400 215°C 8 $11,330 $11,198 $11,088  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $13,142.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 12.4 x 4.8 x 10.5"
  • Punta de la Boquilla (Diámetro de Abertura): 3 mm
  • Cable (Largo): 10'
CARACTERÍSTICAS:
  • La base es removible. Usar para desenroscar la boquilla.
ESPECIFICACIONES:
  • 120 Voltios
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
UTILIZA BARRAS44 mm1 3/4"
TEMP. MÁXIMA215 °C419 °F
SALIDA4 kg/h8 lbs/hora
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/19/2026 07:43:48 AM; USWEB5