Gancho en J para Riel en E

Adapte los Rieles en E a las necesidades de su camión, tráiler o taller.
  • Cuelgue de forma ordenada extensiones, mangueras y herramientas.
  • Acero carbonado amarillo duradero.
  • Accesorio con resorte se asegura en Rieles en E.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 4
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 24 48+
H-12549 Gancho en J 600 $220 $176 $154  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,020.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 6 1/8 x 1/2 x 5 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
CAPACIDAD:
  • Límite de Carga de Trabajo: 200 lbs
  • La Mejor Resistencia a la Tensión: 600​​​​​​​ lb
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN:
  • No incluye tornillería.
  • Orificios de Instalación (Diámetro): 1.4"  ​​​​​​​
  • Asegurar con tornillos, remaches o soldadura.
    • Instalación con Tornillos: Use tornillos autoperforantes, autorroscantes o de madera hasta de 1/4" de diámetro (tornillos #14)
    • Si es posible, alinee los orificios de los anclajes con los soportes estructurales del remolque.
  • Se puede montar al piso o la pared del tráiler.
COMPATIBILIDAD:
  • Nota: Las correas no vienen incluidas con los Anclajes.
DescripciónCapacidadTamañoModelo No.
Correas para Carga con Trinquete3,000 lbsLiftAll®
2" x 12'
2" x 16'
2" x 20'
2" x 27'

H-1415
H-1598
H-1796
H-4781
Uline
2" x 12'
2" x 16'
2" x 20'
2" x 27'

H-7063
H-7064
H-7065
H-9711
Hebillas de Leva2,500 lbsLiftAll®
2" x 12'
2" x 16'
2" x 20'

H-2465
H-1797
H-1599
Uline
2" x 12'
2" x 16'
2" x 20'

H-8212
H-8213
H-9713
Barras LogísticasN/A85 - 96"
92 - 102"
H-3690
H-1600
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD272 kg600 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 03:41:29 PM; USWEB26