Anillo con Correa para Riel en E

Adapte los Rieles en E a las necesidades de su camión, tráiler o taller.
  • Cree un punto de conexión de correas para carga.
  • Para uso con Correas para Carga con Gancho en S, con Gancho de Presión y con Gancho en U.
  • Anillo en D de acero carbonado amarillo duradero.
  • Tejido resistente de poliéster.
  • Accesorio con resorte se asegura en los Rieles en E.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 4
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
4 24 48+
H-12551 Anillo con Correa de 6" 4,500 $176 $154 $132  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $816.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 8 x 3"
CAPACIDAD:
  • Límite de Carga de Trabajo: 1,500 lbs
  • Resistencia a la Tensión Máxima: 4,500 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DescripciónAnclaje para Cuerda de 15​​​​​​​ cmAnclaje para Cuerda de 6"
CAPACIDAD2,041 kg4,500 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 03:58:59 PM; USWEB31