Danby® Frigobar - 1.7 Pies Cúb.

Guarde bebidas, botanas o comida en habitaciones de hotel, dormitorios y oficinas.
  • Puerta reversible con asa integrada.
  • Termostato ajustable y deshielo automático.
  • Compartimentos para botellas y latas. Repisas de alambre ajustables.
  • Rango de temperatura 0 - 10°C (32 - 50°F).
1 AÑO DE GARANTÍA
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
(PIES CÚB.)
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
DE LATAS
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-12562 Frigobar 1.7 182021" 40 37 $5,698  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $6,609.68.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES: 
  • Interiores: 15.38 x 14.88 x 16.31" (Ancho x Prof. x Alto)
CARACTERÍSTICAS: 
  • Almacenamiento para botellas altas
  • CanStor sistema de despachado de bebidas.
  • Termostato mecánico
  • Diseño con parte posterior lisa para que quede al ras contra la pared.
  • Cubierta resistente a los rayones 
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD48 L1.7 pies cúb.
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO46 x 51 x 53 cm18 x 20 x 21"
PESO17 kg37 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/16/2026 12:33:23 PM; USWEB31