Cubierta para Barrera de Seguridad Portátil

Optimiza las Barreras de Seguridad Portátiles Uline para conciertos o eventos al aire libre.
  • Nylon de uso pesado resistente al agua protege contra climas extremos.
  • Gancho y felpa en los laterales y la parte inferior para un ajuste seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE CUBIERTA
LARGO x ALTO
APTA PARA BARRERA
LARGO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12564 Nylon 8 1/2' x 33" 8 1/2' x 40" 3 $2,618 $2,486  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,036.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Reales: 103 1/2 x 33 1/2" (Largo x Alto)
  • Altura hasta la Parte Inferior de la Cubierta: 7 1/2"
MATERIAL:
  • Nylon: 600 deniers
TEMPERATURA:
  • -10° - 70 °C (14° - 158 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Resistente a UV
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: 
  • Lavar a mano con agua fría; secado con aire.
  • Use vapor ligero para eliminar las arrugas.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE CUBIERTA Largo x​​​​​​​ Alto259 x 84 cm8 1/2' x 33"
SE ADAPTA A LA BARRERA Largo x Alto259 x 102 cm8 1/2' x 40"
PESO1 kg3 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/08/2026 08:17:37 AM; USWEB9