Tarima de Madera GMA Tratada con Calor - 48 x 40"

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Entrada para montacargas por 4 lados.
  • Estibable, reutilizable.
  • Cumple con especificaciones estándar GMA.
  • Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15.

    Tarima de Madera Reciclada Tratada con Calor
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 20+
H-1260 Tratada con Calor
Exportación
48 x 40" 2,500 4 Lados 40 lbs. $1,210 $1,188 $1,122  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,018.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:  
  • Largueros (3): 1 1/8 - 1 1/2 x 3 1/2 x 48"  
  • Tablas:
    • Cubierta (5): 1/2 x 3 1/2 x 40" o (4) 5/8 x 5 1/2 x 40"  
    • Inferiores (3): 1/2 x 3 1/2 x 40""  
    • Tablones Principales de la Plataforma (2): 1/2 x 5 1/2 x 40"  
    • Principales Inferiores (2): 1/2 x 5 1/2 x 40"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD: 
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla.   
  • La capacidad se basa en las cargas distribuidas uniformemente.                                       
  • Piso: 7,528 lbs                                       
ESPECIFICACIONES:  
  • Sin fumigar
  • Marcado en cada lado con sello de certificación.
  • No requiere documentación adicional.
  • GMA: Grocery Manufacturers of America
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:  
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD1,134 kg2,500 lbs.
PESO DE ENVÍO18 kg40 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:37:24 PM; USWEB12