3M Protecta® Línea de Vida Retráctil para Bordes - 50'

CLASE 2

Cable de acero grueso no se corta ni se deshilacha. Permite el anclaje por encima del anillo D o a la altura de los pies del trabajador.
  • Trabaje de manera segura en techos, puentes y andamios móviles en obras.
  • Gancho de presión autocerrable. Cubierta resistente de termoplástico.
  • Conector giratorio doble evita que el cable se tuerza durante su uso.
  • Use con Arneses de Seguridad y Anclajes.

    Gancho de Presión
      GANCHO DE PRESIÓN
      Se sujeta a arneses y puntos de anclaje.
Cumple con ANSI Z359.14
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN LARGO
(PIES)
CARGA MÁX.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3 5+
H-12620 Protecta® 50 310 27 $31,130 $30,690 $30,360  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $36,110.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

NÚMERO DE MODELO: 
  • 3M: 3590048
DIMENSIONES: 
  • Abertura del Gancho de Presión: 3/4"
MATERIAL:
  • Gancho: Acero 
USO:
  • Quitar de servicio inmediatamente después de una caída.
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la Norma OSHA 1926.502
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO15 M50'
CARGA MÁXIMA:141 kg310 lbs.
PESO12 kg27 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/17/2026 10:35:35 AM; USWEB31