3M Versaflo TR-800 Kit de Respirador Purificador de Aire

INTERIORES Y EXTERIORES

Brinda protección respiratoria en entornos con gases inflamables y polvo combustible.
  • Para aplicar pintura en aerosol, reparación automotriz y fábricación de chips.
  • El ventilador que funciona con batería saca el aire contaminado a través del filtro y proporciona aire limpio al usuario.
  • El sistema alerta a los trabajadores que la batería o el flujo de aire están bajos.
  • Kit TR-800 Listo para Usarse Incluye: Ensamble de careta respiratoria, motor de soplador y batería intrínsecamente seguros (IS), herramienta para fijar batería, tubo de respiración, cinturón fácil de limpiar, cartucho de filtro HE/OV, cubierta del filtro, cargador de batería, cubierta de tubo de respiración de alta temperatura, indicador del flujo de aire y almacenamiento y kit para limpieza.
  • Artículos y Accesorios para Repuesto del Kit disponibles.
MODELO
NO.
3M NO. DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12623 TR-800-PSK Versaflo Kit para Pintura en Aerosol $96,690 $94,270  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $112,160.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: -10 ° - 54 °C (14 ° - 129 °F)
USO: 
  • Duración de la Batería: 4 a 8 horas
  • Tiempo de Carga: Menos de 3 hora y 1/2. 
  • Solo para uso industrial y ocupacional.
ESPECIFICACIONES: 
  • Aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH).
  • Certificación UL 60079 con clasificación intrínsecamente segura (IS) para División 1. 
ENVÍO:  
  • No puede enviarse por aire.  
  • No puede enviarse a Alaska, Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.  
NÚMERO DE MODELO: 
  • 3M: 7100150922
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARTES:
  • S-23043 3M TR-6510N Cartucho para Vapor Orgánico/HEPA
  • S-23044 3M TR-6530N Cartucho para Vapor Orgánico/Gas Ácido/HEPA
  • S-26522 3M TR-6590N Cartucho Multigas/HE
  • S-26523 3M TR-6710N Filtro HE
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/12/2026 10:24:16 PM; USWEB28