Mamparas de Privacidad Móviles - 3 Paneles, 6', Grises

Privacidad al instante. Recomendadas para oficinas, salas de capacitación y clínicas de salud temporales.
  • Paneles de tela resistentes de 1" de grosor aptos para tachuelas. Núcleo de fieltro PET brinda mayor reducción de ruido.
  • Marco de aluminio liviano para reacomodar rápidamente. Ruedas giratorias con seguro giran suavemente.
  • Los divisores se pliegan a 3" grosor para un almacenamiento compacto.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
2 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
DE PANELES
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12625GR Mamparas de Privacidad 3 8 x 6' 50 $31,350 $30,118  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $36,366.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Abierta: 8' 1/4" x 1' 9" x 6' 1" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cerrada: 33 x 73" (Ancho x Alto)
  • Panel (Ancho): 33"
  • Distancia al Suelo: 4"
  • Ruedas: 3 x 1" (Diám. x Ancho)
MATERIAL:
  • Pies: Acero
RUEDAS DE REPUESTO:
  • Set de 6 (Incluye Tornillería): H-12626
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO244 x 183 cm8 x 6'
PESO27 kg50 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 06:30:18 PM; USWEB26