Oasis® Dispensador de Agua

Refrésquese mientras toma un pequeño descanso. Todo lugar de trabajo necesita uno.
  • Grifos a prueba de goteo despachan agua fría o caliente.
  • Exterior de acero inoxidable resistente a huellas y manchas. Fácil de limpiar.
  • Instale en cualquier lugar, no requiere plomería. Compatible con garrafones de 3 o 5 galones. Garrafones no incluidos.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DIMENSIONES
ANCHO x LARGO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12627 Dispensador de Agua 3-5 gals. 121340" 36 $8,712 $8,470  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,105.92.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

CAPACIDAD: 
  • Agua Caliente: 
    • 45 vasos de 6 oz de agua caliente por hora.
    • Tanque de almacenamiento de 1 1/2 cuarto de galón. 
  • Agua Fría: Tanque de almacenamiento de 1 gal.
ESPECIFICACIONES: 
  • Certificación NSF/ANSI 372 de bajo contenido de plomo.
  • Certificación Energy Star 
  • Listado por UL 
  • Eléctrico: 
    • 115 voltios 
    • 60 hercios 
    • Compresor para Dispensador de Agua de 1/20 HP
    • Cable de servicio de tres alambres y enchufe polarizado.
  • Tanque de Agua Caliente de Una Pieza: 
    • Resistencia: 450 watts  
    • Acero inoxidable serie tipo 300
  • Depósito de Agua Fría: 
    • Acero inoxidable serie tipo 300, de uso pesado, duradero, con bobina refrigerante externa de cobre en una carcasa con aislamiento de espuma de plástico moldeada que se monta previamente.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO11-19 L3-5 gal
DIMENSIONES ANCHO x LARGO x ALTO30 x 33 x 102 cm12 x 13 x 40"
PESO16 kg36 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/09/2026 06:55:59 PM; USWEB33