Tarima de Madera Prensada - 31.5 x 23.6"

Tarima económica y liviana.
  • Exenta de NIMF 15 para envíos de exportación.
  • ¡Estibe 50 tarimas en 8 pies de altura!
  • No tiene clavos de qué preocuparse.
  • Ahorre espacio en camiones con cargas más chicas.
  • Reciclable.
  • Debe utilizarse con patín hidráulico angosto.
* Estándar Internacional 800 x 600 mm
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 25+
H-1263 Euro* 31.5 x 23.6" 7,500 1,500 2 Lados 12 lbs. $550 $528 $506  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,190.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto: 5"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: material pre/posconsumo
  • Reciclables
ESPECIFICACIONES:
  • Exenta de las especificaciones para exportación de IPPC-ISPM-15.
    • Madera Prensada: Material de manufactura exento de requisitos de fumigación y tratamiento con calor.
    • Sellos de Exportación: No se requieren; ninguno en la tarima.
    • No requiere certificado.
  • Testeado según normas ASTM.
  • Con Certificación Sustentable y a base de plantas según el USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO80 x 60 cm31.5 x 23.6"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO3,402 kg7,500 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA680 kg1,500 lbs.
PESO DE ENVÍO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:35:31 PM; USWEB12