Uline Ventilador Inclinable Tipo Tambor- 36"

Cabezal inclinable dirige el aire hacia arriba o abajo. Refresque líneas de empaque, seque pisos o cure paneles de yeso.
  • Cubierta y marco de acero de uso pesado.
  • Llantas de caucho sólido de 8".
  • El cabezal se inclina 50° hacia arriba, 10° hacia abajo.
  • Motor de transmisión directa totalmente cerrado. No requiere mantenimiento.
  • 3 aspas de aluminio. 2 velocidades.
  • Cable de 10'. 120 Voltios.
  • Listado por UL/C-UL.
1 AÑOS DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
TAMAÑO DEL
VENTILADOR
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12655 Ventilador Inclinable
Tipo Tambor
42 x 45 x 20" 36" 1/2 6,000-7,000 102 $18,150 $17,468  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $21,054.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA.
DIMENSIONES:
  • Reales: 42 x 45 1/4 x 20" (Ancho x Alto x Profundidad)
  • Rodamiento de Llanta​​​​​​​: 1"
USO:
  • No mueva el ventilador mientras esté funcionando. Hacerlo podría causar daños.
  • El CFM variará en función de la ubicación del ventilador y de la distancia a la que se mida.
  • El ventilador no debe exponerse directamente al agua.
ESPECIFICACIONES:
  • 350 Watts
  • 5.3 amperes
  • 80.5 dB
  • RPM (Revoluciones Por Minuto): 680/820
  • Clasificación IP40
LLANTAS DE REPUESTO:
  • Kit de Llantas de 8" (2 Llantas, Ensambles/Tornillería​​​​​​​): H-11658​​​​​​​
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL VENTILADOR91 cm36"
DIMENSIONES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD107 x 114 x 51 cm42 x 45 x 20"
VOLUMEN170-198 M cúb./min.6,000-7,000 CFM
PESO46 kg102 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/09/2026 02:18:51 AM; USWEB5