Uline Carrito Utilitario Compacto con 2 Repisas Planas - 27 x 18 x 33", Negro, 69 x 46 x 84 cm

Mueva muchos productos con este carrito ligero.
  • Repisas están a 26" de distancia y tienen 1/4" de profundidad para contener derrames.
  • Espuma estructural resistente, no requiere mantenimiento.
  • Ruedas giratorias de 4" no dejan marcas: 2 con seguro.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD
DE CARGA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12681BL Plano 271833" 300 lbs. 19 $2,882 $2,618  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,343.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

FÁCIL DE ENSAMBLAR. ENVÍO POR PAQUETERÍA.
DIMENSIONES:
  • Reales (Incluyendo Asa Y Ruedas): 27 1/16 x 18 x 33 1/2" 
  • Repisa Superior:
    • Totales: 24 x 18" (Largo x Ancho)
    • Utilizables: 23 1/2 x 17 1/2" (Largo x Ancho)
  • Patas: 1 5/8" round
  • Ruedas (Ancho): 15/16"
MATERIAL:
  • Carrito: HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  • Ruedas: TPR (Caucho Termoplástico)
CARACTERÍSTICAS:
  • Superficie texturizada
CAPACIDAD:
  • Repisa: 150 lbs.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)69 x 46 x 84 cm27 x 18 x 33"
CAPACIDAD DE CARGA136 kg300 lbs.
PESO9 kg19 lbs.
PARTES:
  • H-5007BL-TPQ Repisa Superior para Carrito Utilitario con 3 Repisas Planas Uline - 27 x 18", Negra
  • H-5008 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria
  • H-5009 Rueda para Carrito Utilitario con 3 Repisas Uline - Giratoria con Freno
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/13/2026 07:32:45 PM; USWEB9