Uline Deshumidificador de Uso Pesado - 140 Pintas, 66.2 L

Elimina el exceso de humedad. Brinda un ambiente seco y sin moho.
  • Manguera de 7' para desagüe continuo o contenedor de 11.6 pintas para vaciado manual.
  • El descongelamiento automático mantiene la unidad trabajando continuamente.
  • Cubierta de acero duradero.
  • Llantas neumáticas de 8".
  • Incluye cable de 10' y portacable. 115 Voltios.
  • Controles electrónicos registran el tiempo de funcionamiento.
  • Incluye un filtro. Filtros de Repuesto disponibles.
  • Listado por ETL/C-ETL.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DIMENSIONES
ANCHO x ALTO x PROF.
PINTAS/
DÍA
CAP. DEL CONTENEDOR
(PINTAS)
AMPERIOS WATTS RUIDO
(dB)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-12683 203317" 140 11.6 6.8 780 52 79 $23,386 $22,682  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $27,127.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales: 20 1/5 x 32 1/2 x 17" (Ancho x Alto x Profundidad)
TEMPERATURA:
  • Funcionamiento: 5 ° - 35 °C (41 ° - 95 °F)
MATERIAL:
  • Filtro: Nylon
CARACTERÍSTICAS:
  • Puente de gas caliente para descongelar rápido.
  • Reinicio automático después de un corte de energía.
  • Controles Digitales:
    • Pantalla digital
    • Temporizador de 24​​​​​​​ horas
    • Interruptor de encendido/apagado
CAPACIDAD:
  • A una Humedad Relativa del 60%: 70 Pintas
  • A una Humedad Relativa del 80%: 120 Pintas
  • A una Humedad Relativa del 90%: 140 Pintas
USO:
  • Cobertura: Aproximadamente 1,200 pies cuadrados por día​​​​​​​
    • El rendimiento varía según el tamaño de la habitación y el nivel de humedad.
ESPECIFICACIONES:
  • 60 Hz
  • Refrigerante: R32
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD51 x 84 x 43 cm20 x 33 x 17"
PINTAS/DÍA66.2 L140 pt.
CAPACIDAD DE LA CUBETA5.5 L11.6 puntos
PESO36 kg79 lbs.
PARTES:
  • S-26541 Filtro de Repuesto para Deshumidificador de Uso Pesado Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/14/2026 11:20:26 PM; USWEB12