Weather Guard® Caja de Herramientas para Camioneta - Negra, 72 x 20 x 19", 183 x 51 x 48 cm

Proteja herramientas y equipo valioso de su Ford F-150® y Chevy Silverado®.
  • De uso pesado con sistema de cierre de alta seguridad para herramientas costosas. Avalada por profesionales.
  • Fabricada en aluminio soldado duradero. Empaque de caucho mantiene el contenido seco.
  • Se adapta a la mayoría de camionetas de tamaño completo.
  • Instalación sencilla. No requiere perforaciones.
  • Seguro de cierre a presión evita robos.
  • Incluye tornillería de instalación.
MODELO
NO.
COLOR TAMAÑO
ANCHO x PROF. x ALTO
CAPACIDAD
(PIES CÚB.)
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-12730 Negro 72 x 20 x 19" 11 75 $38,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $44,660.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Totales (Reales - Cerrado): 73 x 20 x 18 1/2" (W x D x H)
  • Interiores: 59 3/4 x 17 3/4 x 14 1/2"
  • Abertura de la Tapa (Alto): 34 3/4"
  • Espacio Sobresaliente a Cada Lado de la Montura: 5 3/8"
  • Altura a la Montura: 11 1/4"
  • Bandeja: 12 x 14 3/4" (Ancho x Profundidad)
CARACTERÍSTICAS:
  • Cuatro ranuras de montaje a cada lado.
  • Acabado: negro mate
INCLUYE:
  • (2) Llaves
NÚMERO DE MODELO:
  • Weather Guard®: 127-52-04
COMPATIBILIDAD:
  • Funciona con las siguientes Camionetas​​​​​​​:
MarcaModeloTamaño
ChevroletSilverado®1500/2500/3500
DodgeRam1500/2500/3500
FordF-150®
Super Duty®
Todos los largos de plataforma​​​​​​​s
F-250/F-350
GMCSierra1500/2500/3500 (Todos los largos de plataforma​​​​​​​s)
NissanTitanTodos los largos de plataforma​​​​​​​s
ToyotaTundraTodos los largos de plataforma​​​​​​​s
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO183 x 51 x 48 cm72 x 20 x 19"
CAPACIDAD0.41 yardas cúbicas​​​​​​​11 pies cúbicos
PESO34 kg75 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/16/2026 09:40:17 PM; USWEB14