Locker Electrónico - Seis Puertas de Alto, 3 de Ancho

Sin riesgo de perder las llaves. Almacenamiento práctico y seguro para gimnasios y vestidores corporativos.
  • Cerradura con teclado dual programable. Llave de anulación opcional.
  • Modo Uso Diario - Código temporal que se borra después de usarlo.
  • Modo Permanente - Código predeterminado para acceso continuo.
  • Fabricado en acero resistente con acabado pulvirrevestido.
  • Puertas con rejillas permiten que circule el aire.
  • Incluye patas - Agregan 6" de altura.

    Locker Electrónico
MODELO
NO.
CONFIGURACIÓN NO. DE
LOCKERS
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12770 Seis Puertas de Alto 3 de Ancho 18 361872" 234 $96,250 $93,500  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $111,650.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Cada Locker:
    • Interiores: 11 7/8 x 16 1/2 x 11 1/2" (Ancho x Profundidad x Alto)
      • Se redujo la profundidad aproximadamente 1" en la leva de bloqueo.
    • Abertura de la Puerta: 9 x 10 3/4" (Ancho x Alto)
GROSOR:
  • Estructura: calibre 16
  • Puerta: calibre 18
  • Laterales/Cuerpo: calibre 24
CARACTERÍSTICAS:
  • Funciones del teclado:
    • Modo de uso diario
    • Modo de uso permanente
    • Anulación del código maestro
    • Anulación de la llave maestra
ENVÍO:
  • No puede enviarse por aire.
  • No puede enviarse a Alaska, Puerto Rico o las Islas Vírgenes Estadounidenses.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 183 cm36 x 18 x 72"
PESO106 kg234 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-4291-LNP Placas Numeradas para Lockers #1-50
  • H-8047 Placas Numeradas para Lockers #51-100
  • H-8048 Placas Numeradas para Lockers #101-150
  • H-8049 Placas Numeradas para Lockers #151-200
  • H-8050 Placas Numeradas para Lockers #201-300
  • H-8051 Placas Numeradas para Lockers #301-400
  • H-8052 Placas Numeradas para Lockers #401-500
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
05/14/2026 01:55:55 AM; USWEB27