Gabinete de Carga Estándar - 36 x 24 x 42", 91 x 61 x 107 cm

Mantenga sus escáneres, impresoras y radios seguros y completamente cargados.
  • Gabinete de acero soldado con cerradura y 16 enchufes.
  • Puertas con frente transparente reforzadas y sistema de cierre de 3 puntos.
  • 4 repisas de 16 x 18" en cada lado. Ajustables en incrementos de 2". Capacidad de 50 lbs.
  • Parte posterior ventilada evita que el equipo se sobrecaliente.
  • Repisa deslizable.
  • Se conecta a un enchufe estándar.
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
NO. DE
ENCHUFES
NO. DE
REPISAS
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-12773 Estándar 36 x 24 x 42" 16 8 140 $32,450 $31,086  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $37,642.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Interior:
    • 35 3/4 x 23 x 34 1/2"
    • Hasta la Parte Inferior de la Repisa Deslizable: 32"
  • Repisas:
    • Utilizables (Reales): 16 1/8 x 17 5/8"
    • Repisa Deslizable (Utilizables): 30 x 9 1/2"
    • Parte Inferior de la Repisa Deslizable hasta el Piso: 37"
GROSOR:
  • Inferior/Umbral: calibre 16
  • Puertas: Calibre 20
  • Superior/Posterior: calibre 22
  • Lados: calibre 24
  • Repisas:
    • Completo/Deslizado: calibre 20​​​​​​​
    • Mitad: calibre 24
MATERIAL:
  • Paneles de Puertas: Acrílico
  • Gabinete: No es a prueba de fuego
TEMPERATURA:
  • -7 ° - 66 °C (20 ° - 150 °F)
CARACTERÍSTICAS:
  • Pulvirrevestido
  • Fabricación soldada (Sin remaches)
  • Llaves Diferentes
  • Medias Repisas:
    • Ajustable (6 en total)
    • Orificio con ojal para organizar cables.​​​​​​​
  • La repisa completa no es ajustable.
  • Espacio para ventilador en la parte trasera del gabinete (2 13/16 x 2 13/16"). 
    • No incluye ventilador.
CAPACIDAD:
  • Repisas Medias: 50 lb
  • Repisa que se Desliza Hacia Afuera: 20 lbs
INCLUYE:
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONES:
  • multicontacto de 15 amp​​​​​eres
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 61 x 107 cm36 x 24 x 42"
PESO63 kg140 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1105B-HAND Asa Cromada con Llaves para Gabinetes de Almacenamiento - C475, Llaves Iguales
  • H-8962 Repisa Adicional para Gabinetes de Carga - 16 x 18"
PARTES:
  • H-1105-13 Leva con Seguro para Asa de Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1105-15 Guías de Barra de Seguridad para Gabinete de Almacenamiento
  • H-1105-C400 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C400
  • H-1105-C425 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C425
  • H-1105-C450 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C450
  • H-1105-C475 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C475
  • H-1105-C500 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C500
  • H-1105-C525 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C525
  • H-1105-C550 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C550
  • H-1105-C575 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C575
  • H-1105-C600 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C600
  • H-1105-C625 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C625
  • H-1105-C650 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C650
  • H-1105-C675 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C675
  • H-1105-C700 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C700
  • H-1105-C725 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C725
  • H-1105-C750 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C750
  • H-1105-C775 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C775
  • H-1105-C800 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C800
  • H-1105-C825 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C825
  • H-1105-C850 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C850
  • H-1105-C875 Llaves de Gabinetes para Almacenamiento Uline - C875
  • H-1106-16 Perno de la Bisagra para Gabinetes de Almacenamiento
  • H-1106-LCKBR Barra de Seguridad para Gabinetes con Altura de Mostrador para Almacenamiento
  • H-2216-CTRPN Pasador de Chaveta de Gabinetes para Almacenamiento
  • H-5362 Pintura para Retoque para Lockers de Una Puerta de Alto Uline - 12 oz, Grises
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/12/2026 07:11:25 PM; USWEB5