Caja de Distribución de Energía - Enchufes Estándares

INTERIORES Y EXTERIORES

Solución para trabajos grandes. Energía confiable para obras, almacenes y exposiciones.
  • Conecte 7 dispositivos desde una sola fuente de 50A.
  • Seis enchufes GFCI de 20A, un enchufe de 30A.
  • Cubierta de acero calibre 14 resistente.
  • Use con Cable, se vende por separado.

    Caja de Distribución de Energía
Listado por UL/C-UL
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN CANT. DE
ENCHUFES
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
H-12775 Estándar 7 221511" 28 $21,868  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $25,366.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Reales): 22 1/4 x 15 1/4 x 11 3/8"
CARACTERÍSTICAS:
  • (7) Cortacircuitos (uno para cada enchufe).
  • Salidas (Receptáculos con Conexión a Tierra):
    • (6) Salidas individuales con protección GFCI de 20 amp, 125 V.
    • (1) Entrada y Salida de 50 amp (CS6375)
    • (1) Enchufe de paso de 50 amp, 125V/250V (CS6369)
    • (1) Enfhufe de 30 amp, 250 V (NEMA L6-30R)
ESPECIFICACIONES:
  • Una Fase
  • GFCI cumple con los requisitos de UL943.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)56 x 38 x 28 cm22 x 15 x 11"
PESO13 kg28 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-26603 Cable para Cajas de Distribución de Energía
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/14/2026 05:14:34 PM; USWEB12