Accentra® Cerradura para Puerta - Uso Mediano, Entrada

Cerraduras de calidad comercial para oficinas, bibliotecas y edificios de departamentos.
  • Manija exterior con llave y manija interior con seguro de giro. La puerta permanece desbloqueada hasta bloquear nuevamente. Para oficinas y entradas.
  • Estructura de zinc fundido con acabado cromado satinado.
  • Apta para abrir puertas a la izquierda o derecha. Distancia de 2 3/4" del centro de la cerradura al borde de la puerta.
  • El set incluye manijas interior y exterior, placa de impacto, pestillo y tornillería de instalación.
Probado​​​​​​​ para 1 millón de usos​​​​​​​
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN MANIJA
EXTERIOR
MANIJA
INTERIOR
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-12814C Entrada Con Llave De Giro 4 $8,228 $7,964  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,544.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANSI/BHMA A156.2 Grado 1
DIMENSIONES:
  • Proyección desde la Puerta: 3 5/16"
  • Manija: 5 1/4"
  • Roseta: 3 1/2"
  • Pestillo de Cierre: 1/2"
  • Placa Frontal: 2 1/4 x 1 1/8"
  • Placa de Impacto: 4 7/8 x 1 1/4"
COMPATIBILIDAD:
  • Se ajusta a puertas de 1 3/4 - 2" de grosor.
MATERIAL:
  • Escudo: Latón forjado
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves Diferentes
INCLUYE:
  • (2) Llaves
USO:
  • Cualquiera de las dos palancas acciona el pestillo, excepto cuando la palanca exterior está bloqueada desde el interior.
  • Al pulsar el botón giratorio de la palanca interior se bloquea la palanca exterior.
  • El botón giratorio se libera cuando se gira la palanca interior o se gira la llave.
  • La palanca exterior puede mantenerse en posición bloqueada al rotar el pestillo giratorio 90°.
ESPECIFICACIONES:
  • ANSI/BHMA A156.2, Serie 4,000, Grado 1:
    • Probado y certificado para más de 1,000,000 ciclos (usos).
  • Con certificación UL y cUL para puertas cortafuegos de 3 horas.
  • Se adapta a la Preparación de la Puerta ANSI/SDI A250.14.
NÚMERO DE MODELO:
  • Accentra®: 4707LN 626
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO2 kg4 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/15/2026 07:15:39 AM; USWEB7