Schlage® Cerradura para Puertas - Uso Pesado, Entrada

Cerraduras de calidad comercial para oficinas, bibliotecas y edificios de departamentos.
  • Manija exterior con llave y manija interior con seguro de giro. La puerta permanece desbloqueada hasta bloquear nuevamente. Para oficinas y entradas.
  • La marca de confianza en el sector de la construcción, diseñada para puertas muy transitadas.
  • Estructura de zinc fundido con acabado cromado satinado.
  • Apta para abrir puertas a la izquierda o derecha. Distancia de 2 3/4" del centro de la cerradura al borde de la puerta.
  • El set incluye manijas interior o exterior, placa de impacto, pestillo y tornillería de instalación.
Probado​​​​​​​ para 16 millón de usos​​​​​​​
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN MANIJA
EXTERIOR
MANIJA
INTERIOR
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 6+
H-12818C Entrada Con Llave De Giro 5 $17,204 $16,698  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $19,956.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANSI/BHMA A156.2 Grado 1
DIMENSIONES:
  • Proyección desde la Puerta: 2 15/16"
  • Manija: 4 9/16"
  • Roseta: 3 7/16"
  • Pestillo de Cierre: 1/2"
  • Placa Frontal: 2 1/4 x 1 1/8"
  • Placa de Impacto: 4 7/8 x 1 1/4"
COMPATIBILIDAD:
  • Se Ajusta a Puertas: 1 5/8 - 2 1/8" de grosor.
MATERIAL:
  • Escudo: Latón forjado
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves Diferentes
INCLUYE:
  • (2) Llaves
USO:
  • Cualquiera de las dos palancas acciona el pestillo, excepto cuando la palanca exterior está bloqueada desde el interior.
  • Al pulsar el botón giratorio de la palanca interior se bloquea la palanca exterior.
  • El botón giratorio se libera cuando se gira la palanca interior o se gira la llave.
  • La palanca exterior puede mantenerse en posición bloqueada al pulsar y girar un botón giratorio 90°.
ESPECIFICACIONES:
  • Con certificación para más de 1,000,000 ciclos (usos), probado para más de 16,000,000.
  • Con certificación UL y cUL para puertas cortafuegos de 3 horas.
  • Se adapta a la Preparación de la Puerta ANSI/SDI A250.14.
NÚMERO DE MODELO:
  • Schlage®: ND53 RHO 626
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PESO2.2 kg.5 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/06/2026 03:56:41 PM; USWEB31