Accentra® Dispositivo de Salida para Puertas - Uso Mediano, Manija sin Seguro

Facilita la salida de multitudes o empleados durante los simulacros.
  • Soporta el tráfico diario en entradas, gimnasios y teatros.
  • Sin seguro en la manija exterior. Acceso fácil desde cualquier dirección.
  • Cuerpo de aluminio con barra de acero inoxidable. Acabado en cromo satinado.
  • Barra antipánico de un punto. Apta para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye placa de impacto, llave hexagonal de desbloqueo y tornillería de instalación.
Probado​​​​​​​ para 500,000 usos​​​​​​​
MODELO
NO.
MANIJA
EXTERIOR
MANIJA
INTERIOR
APTO PARA ANCHOS
DE PUERTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12830C Sin Seguro Barra Antipánico 30 a 36" 14 $21,120 $20,614  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $24,499.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANSI/BHMA A156.3 Grado 1
DIMENSIONES:
  • Totales: 33 x 8 3/16" (Ancho x Alto)
  • Altura de la Barra: 2 7/16"
  • Proyección desde la Puerta: 3 1/4"
  • Botón de Empuje: 18 5/8" 
  • Placa de Impacto: 3 1/2 x 1 1/4"
  • Moldura Exterior:
    • Proyección desde la Puerta: 3 1/2"
    • Manija: 5"
    • Roseta: 3 1/2"
COMPATIBILIDAD:
  • Para puertas de 1 3/4" de grosor.
  • Ancho Mínimo del Montante: 4 1/2"
MATERIAL:
  • Asa: Zinc fundido
  • Escudo: Latón forjado
  • Pestillo de Bloqueo Tipo Pullman: acero inoxidable de 3/4" 
CARACTERÍSTICAS:
  • Pasaje: El asa retrae el pestillo
  • Se puede modificar sobre el terreno para convertirlo en un borde ficticio de rueda libre.
NÚMERO DE MODELO:
  • Accentra®: 6100 36 360 con Acabado 448F
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA ANCHOS DE PUERTAS73 a 91 cm30 a 36"
PESO6 kg14 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
10/14/2026 08:06:58 AM; USWEB25