Von Duprin® Dispositivo de Salida para Puertas - Uso Pesado, sin Manija

Facilita la salida de multitudes o empleados durante los simulacros.
  • Vale la pena la inversión. El estándar de la industria para centros comerciales, escuelas y hospitales. Amortiguador reduce el ruido.
  • Solo barra antipánico. No incluye manija exterior.
  • Cuerpo de aluminio con barra de acero inoxidable. Acabado en cromo satinado.
  • Barra antipánico de un punto. Apta para abrir puertas a la izquierda o derecha.
  • Incluye placa de impacto, llave hexagonal de desbloqueo y tornillería de instalación.
Probado​​​​​​​ para 500,000 usos​​​​​​​
MODELO
NO.
MANIJA
EXTERIOR
MANIJA
INTERIOR
APTO PARA ANCHOS
DE PUERTA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-12832C Sin Manija Barra Antipánico 28 a 36" 13 $37,070 $36,564  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $43,001.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ANSI/BHMA A156.3 Grado 1
DIMENSIONES:
  • Totales: 33 x 8" (Ancho x Alto)
  • Altura de la Barra: 2 1/4"
  • Proyección desde la Puerta: 3 13/16"
  • Botón de Empuje: 18"
  • Cerradura: 2 7/8 x 1 1/4"
  • Pestillo de Bloqueo: 3/4"
COMPATIBILIDAD:
  • Se Ajusta a Puertas: 1 3/4 - 3 1/2" de grosor.
  • Ancho Mínimo del Montante: 4 1/2"
CARACTERÍSTICAS:
  • Solo Salida
NÚMERO DE MODELO:
  • Von Duprin®: 99EO 626
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
PARA ANCHOS DE PUERTAS71 a 91 cm28 a 36"
PESO6 kg13 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/09/2026 06:16:12 PM; USWEB27