Hager® Bisagra para Puerta - Pasador Removible, Negro Mate

Funcionamiento suave y silencioso para puertas comerciales pesadas.
  • Perno removible permite quitar la puerta rápidamente.
  • Baleros reducen la fricción.
  • Bisagras estándar completamente empotradas.
  • Tornillería de instalación incluida.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Probado​​​​​​​ para 1,5 millones de usos​​​​​​​
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO GROSOR CANT./
CAJA
PRECIO UNITARIO (MXN) ESTILO EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
3 24 48+
H-12846RP Negro Mate 1/2 x 1/2" .134" 3 $484 $462 $440  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,684.32.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

SE VENDE POR CAJA
DIMENSIONES:
  • Tubo (Diámetro): 0.56"
MATERIAL:
  • Acero 
COMPATIBILIDAD:
  • Puerta:
    • Grosor Máximo: 1 3/4"
    • Ancho Máximo: 36"
CARACTERÍSTICAS:
  • Bisagras de 5​​​​​​​ nudillos
  • Dos baleros
USO:
  • Puerta de hasta 60" de alto: 2 Bisagras 
  • Puerta de 60 - 90" de alto: 3 bisagras 
  • Puertas de más de 90" de alto: 4 bisagras 
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Se limpia con un paño suave y agua con jabón suave.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • Incluye:
    • (8) Tornillos para Madera
    • (8) Tornillos de máquinas
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con:
    • ANSI A8112
    • NFPA 80
NÚMERO DE MODELO:
  • Hager®: 010293/BB1279 L1
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO11 x 11 cm4 1/2 x 4 1/2"
GROSOR3 mm0.134"
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/11/2026 07:53:12 AM; USWEB9