Plataforma Giratoria de Perfil Bajo para Película Elástica

Los controles en el pedal facilitan mucho la envoltura manual.
  • Envuelva hasta 10-12 cargas por hora. La velocidad se ajusta a 12 RPM.
  • Fácil de cargar y descargar tarimas.
  • 3 1/4" de alto.
  • 115 voltios, 15 amperios.
  • Motor de 1/2 HP. Aberturas para montacargas.
  • No aceptamos devoluciones de este artículo.
  • Rampa Opcional se vende por separado.
MODELO
NO.
TAMAÑO MÁX.
DE TARIMA
CAPACIDAD
DE CARGA
ANCHO MÁX.
DEL ROLLO
PESO DE 
ENVÍO
PRECIO
UNITARIO
(MXN)
AGREGAR AL
CARRITO
H-1287 52 x 52" 4,000 lbs. 18" 719 lbs. $75,768  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $87,890.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO DESDE EL FABRICANTE POR CARGA CONSOLIDADA
DEVOLUCIONES:
  • No se aceptan devoluciones de este artículo.
    • Si está dañado o defectuoso, comuníquese con Uline.
GARANTÍA:
  • 2 años
    • Limitada únicamente para reemplazo de partes dañadas/defectuosas.
      • No incluye mano de obra.
DIMENSIONES:
  • Diámetro de la Plataforma Giratoria: 65"
  • Largo Total: 100 1/2"
  • Ancho Máx. de Rollo: El ancho listado en el cuadro es el sugerido.
COMPATIBILIDAD:
  • Requiere un montacargas.
    • Ancho de la Horquilla Requerido: 36"
  • Para Patines Hidráulicos Eléctricos o con Horquilla Larga:
    • Es posible que sea necesario comprar una adherencia para la entrada para la rampa adicional.
      • Enviar Cotización.
CARACTERÍSTICAS:
  • Sin mantenimiento para la correa de transmisión en V.
  • Se puede transportar en montacargas.
  • El diseño modular puede aceptar torres Predator o Synergy 5.
USO:
  • No utilice un cordón de extensión
  • No conectar a una salida GFCI. 
ESPECIFICACIONES:
  • Sistema impulsor: 1/2 HP CA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO MÁX. DE TARIMA132 x 132 cm52 x 52"
CAPACIDAD DE CARGA1,814 kg4,000 lbs.
ANCHO MÁX. DE ROLLO46 cm18"
PESO DE ENVÍO326 kg719 lbs.
PARTES:
  • H-1287-PEDAL Pedal para Plataforma Giratoria de Perfil Bajo para Película Elástica
  • H-2303-10CBL Cable del Interruptor de Pie para Plataforma Giratoria de Perfil Alto para Película Elástica - 10'
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
03/08/2025 04:13:26 PM; USWEB12