Tarima de Plástico para Uso Pesado - 48 x 42"

RECOMENDADA PARA EXPORTACIÓN

Plástico termoformado duradero. Reutilizable.
  • Estibe 36 tarimas en 8 pies de altura.
  • Entrada para montacargas por 4 lados y 9 patas de apoyo.
  • Recomendada para envíos internacionales cuando las tarimas de madera requieren tratamiento con calor o fumigación.
  • Tarima de uso pesado está diseñada para cargas más pesadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 20+
H-1304 48 x 42" 6,500 lbs. 2,500 lbs. 22 lbs. $1,936 $1,892 $1,848  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $11,228.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto: 6 1/2"
  • Entradas para Horquillas:
    • Lado de 42": 11 1/4"
    • Lado de 48": 10 3/4"
  • Dimensiones adicionales en la pestaña de instrucciones.
GROSOR:
  • Calibre .300
ESTILO:
  • Patas con orificios.
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
TEMPERATURA:
  • -18° - 49° C (0° - 140° F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Reciclable #2
USO:
  • No apta para racks, a menos que se use con repisas de alambre.
ESPECIFICACIONES:
  • No cumple con FDA o USDA.
  • Exento de la NIMF 15 porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 107 cm48 x 42"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO2,948 kg6,500 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA1,134 kg2,500 lbs.
PESO DE ENVÍO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:39:42 PM; USWEB12