Silla de Tela para Trabajo - Gris

Sillas multiusos con asiento y reposapiés ajustables a su gusto.
  • Brinda acojinado adicional para máxima comodidad.
  • Fácil de ensamblar. No requiere herramientas.
  • Incluye cinco tapas para patas de 2".
  • Ruedas opcionales ofrecen movilidad sobre alfombra y superficies duras. Se venden por separado.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES DEL ASIENTO
ANCHO x PROF.
CAPACIDAD
(LBS.)
ALTO
AJUSTABLE
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-1376GR Tela 18 x 17" 300 22-32" 34 $8,932 $8,668  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,361.12.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Asiento (Reales): 17 1/2 x 17" (Ancho x Profundidad)
  • Respaldo:
    • 16 1/2 x 10" (Ancho x Alto)
    • Rango de Ajuste Vertical: 2 1/4"
    • Rango de Ajuste Horizontal: 2"
  • Reposapiés:
    • Diámetro: 18"
    • Se ajusta desde aproximadamente 3" hasta 12" por encima de la base.
  • Altura del Asiento con Ruedas Opcionales: 23 - 33"
GROSOR:
  • Posterior: 1 1/2"
  • Asiento: 2 1/2"
MATERIAL:
  • Reposapiés: Cromado
CARACTERÍSTICAS:
  • Ajuste de altura neumático.
  • Gira 360°.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Limpieza Diaria: Aspiradora para eliminar tierra suelta.
  • Limpieza profunda: limpieza de tapicería solo en el área de la mancha utilizando un champú a base de agua o un limpiador de tapicería de espuma.
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple con la certificación Greenguard Gold.
GUÍA:
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. DEL ASIENTO ANCHO X PROFUNDIDAD46 x 43 cm18 x 17"
CAPACIDAD136 kg300 lbs.
ALTO AJUSTABLE56-81 cm22-32"
PESO15 kg34 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1375WH Ruedas para Sillas de Oficina y de Trabajo - Set de 5
PARTES:
  • H-1375-BASE Base Estrella para Sillas de Trabajo
  • H-1375-CUHW Perilla Manual del Respaldo para Sillas de Trabajo
  • H-1375-HINGE Ensamble de Bisagra para Silla de Trabajo
  • H-3732-GLC Cilindro con Elevación de Gas para Silla de Trabajo
  • H-4832 Tapas para Patas de Sillas de Oficina y Trabajo
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 03:06:09 AM; USWEB29