Rubbermaid® Caja de Carga - 48 Galones

Mantenga equipo, herramientas y mangueras organizados y seguros.
  • Resistentes a impactos e intemperie, incluso en temperaturas de congelación.
  • Tapa con bisagra.
  • Estibables - Capacidad de 150 lbs.
  • Asegure con un Candado.
MODELO
NO.
DIMS. EXTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP.
(GALS.)
CANT./
CARTÓN
LBS./
CARTÓN
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1405 43 3/420 1/217" 411714" 48 1 25 $3,564 $3,432  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,134.24.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Abertura de Arriba: 40 1/8 x 14 1/2" (Largo x Ancho)
  • Reborde Frontal: 2 3/4"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
CAPACIDAD:
  • Carga: 75 lbs
  • El contenedor inferior soporta hasta 150 lbs cuando se estiban uno sobre otro.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMS. EXTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO111 x 52 x 43 cm43 3/4 x 20 1/2 x 17"
DIMS. INTERIORES LARGO x ANCHO x ALTO104 x 43 x 36 cm41 x 17 x 14"
CAPACIDAD182 L48 gal.
PESO11 kg25 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 11:37:07 PM; USWEB29