Ventilador Fijo de Pedestal - 24", 61 cm

Refresque su almacén con estos ventiladores industriales duraderos.
  • 3 aspas de aluminio.
  • El cabezal del ventilador (2 velocidades) viene completamente ensamblado.
  • Altura ajustable de 65-84".
  • No necesitan mantenimiento. Motor totalmente cerrado mantiene fuera el polvo y la humedad.
  • Rejillas de acero cromado para seguridad.
  • 120 Voltios. Cable de 12' de largo.
  • Listados por ETL/C-ETL. Cumplen con OSHA.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
VENTILADOR
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-1406 24" 1/3 5,200-7,000 72 $14,168 $13,882  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $16,434.88.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Cabezal de Ventilador: 26 x 26 x 14 1/2" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Cadena para Jalar: 38"
  • Base (Diámetro): 27"
MATERIAL:
  • Protectores de Alambre: Acero pulvirrevestido
  • Pedestal: Acero
USO:
  • El ventilador no debe exponerse directamente al agua.
ESPECIFICACIONES:
  • 3.2 amperes
  • 77 dB
  • Enchufe de 3 clavijas
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL VENTILADOR61 cm24"
VOLUMEN147-198 M cúb./min.5,200-7,000 CFM
PESO33 kg72 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-10143 Cubierta para Ventilador - Pedestal, 24"
  • H-10168 Aro Nebulizador
PARTES:
  • H-1406F Cabezal de Ventilador - 1/3 Hp, 24"
  • H-1457-PLCHN Cadena para Interruptor para Ventiladores de Pared Industriales y de Pedestal
  • H-989P Pedestal para Ventilador
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/05/2026 09:45:59 AM; USWEB27