Ventilador Oscilante de Pedestal - 30", 76 cm

Refresque su almacén con estos ventiladores industriales duraderos.
  • Giran en un amplio arco de 90° o se mantienen en una sola posición.
  • 3 aspas de aluminio.
  • El cabezal del ventilador (3 velocidades) viene completamente ensamblado.
  • Altura ajustable de 65-84".
  • No necesitan mantenimiento. Motor totalmente cerrado mantiene fuera el polvo y la humedad.
  • Rejillas de acero cromado para seguridad.
  • 120 Voltios. Cable de 12' de largo.
  • Listados por ETL/C-ETL. Cumplen con OSHA.
MODELO
NO.
TAMAÑO DEL
VENTILADOR
HP CFM PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-1408 30" 1/4 6,000-7,900 84 $17,886 $17,182  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $20,747.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Cabezal de Ventilador: 31 x 31 x 14 1/2" (Largo x Ancho x Profundidad)
  • Cadena para Jalar: 38"
  • Base (Diámetro): 27"
MATERIAL:
  • Protectores de Alambre: Acero pulvirrevestido
  • Pedestal: Acero
USO:
  • El ventilador no debe exponerse directamente al agua.
ESPECIFICACIONES:
  • 3.4 amperes
  • 66 dB
  • Enchufe de 3 clavijas 
  • Flujo de Aire:
    • Alta: 7900 CFM
    • Media: 7000 CFM
    • Baja: 6000 CFM
  • Oscilación:​​​​​​​ ​​​​​​​
    • Funcionará en una inclinación máxima de hasta 30° hacia abajo.
    • No se puede inclinar hacia abajo.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DEL VENTILADOR76 cm30"
VOLUMEN170-224 M cúb./min.6,000-7,900 CFM
PESO38 kg84 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-10144 Cubierta para Ventilador - Pedestal, 30"
  • H-10168 Aro Nebulizador
PARTES:
  • H-1408F Cabezal de Ventilador Oscilante - 1/4 Hp, 30"
  • H-1457-PLCHN Cadena para Interruptor para Ventiladores de Pared Industriales y de Pedestal
  • H-989-BLADES Aspas para Ventiladores Industriales de Pedestal y de Pared
  • H-989P Pedestal para Ventilador
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/11/2026 06:07:26 PM; USWEB28