Tarima para Exportación - 48 x 40", 122 x 102 cm

ECONÓMICA

Tarima económica y resistente - Ideal para envíos de una sola vía.
  • Estibe 48 tarimas en 8 pies de altura.
  • Exenta de NIMF 15 para exportaciones.
  • Plástico resistente y moldeado por inyección, no se pudre ni cuartea.
  • Entrada para montacargas por 4 lados y 9 patas de apoyo.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 25+
H-1449 48 x 40" 5,000 lbs. 2,000 lbs. 22 lbs. $726 $726 $726  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,210.80.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Reales: 48 x 40 x 5 1/2"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
COMPATIBILIDAD:
  • Se Estiba con las Tarimas para Exportación de Uso Pesado H-10619 y H-10620.
USO:
  • Se debe usar una Repisa de Alambre si se utiliza con Racks para Tarimas.
  • Si la tarima se moja, podría formarse una sustancia gelatinosa.
    • Para quitarla, friegue o use una hidrolavadora con una solución de sal.
MATERIAL:
  • Mezcla de Polipropileno Reciclado
TEMPERATURA:
  • -1° - 49°C (30° - 120°F)
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: 100%
ESTILO:
  • Patas con orificios.
ESPECIFICACIONES:
  • Exento de la NIMF 15 porque solo se aplica a tarimas de madera.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 102 cm48 x 40"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO2,268 kg5,000 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA907 kg2,000 lbs.
PESO DE ENVÍO10 kg22 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:42:17 PM; USWEB12