Rack Tipo Panel para Pared - 36 x 19" con Gavetas Verdes de 7 12 x 4 x 3", 91 x 48 cm

Máximo almacenamiento en un mínimo de espacio.
  • Instale en paredes; ahorra espacio en el piso y la mesa de trabajo.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO DE RACK
ANCHO x ALTO
TAMAÑO DE GAVETA
LARGO x ANCHO x ALTO
GAVETAS/
RACK
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR DE
GAVETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1493G Rack Tipo Panel para
Pared con Gavetas
36 x 19" 1/243" 24 18 $2,904 $2,772  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,368.64.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Gavetas de Plástico (S-12414G):
    • Las dimensiones exteriores se muestran en la gráfica.
    • Interior: 6 13/16 x 3 1/2 x 2 5/8" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Rack: acero calibre 16
CAPACIDAD:
  • 160 lbs distribuidas de manera uniforme en toda la unidad.
TORNILLERÍA DE INSTALACIÓN:
  • No incluidas debido a la variedad de superficies de montaje.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE RACK ANCHO X ALTO91 x 48 cm36 x 19"
TAMAÑO DE LA GAVETA LARGO x ANCHO x ALTO19 x 10 x 8 cm7 1/2 x 4 x 3"
PESO8 kg18 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12414D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 7 1/2 x 3", 19 x 8 cm
  • S-12552 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 3 x 1", 8 x 3 cm
  • S-20790 Tapas para Gavetas Estibables - 7 1/2 x 4", 19 x 10 cm
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
09/07/2026 04:30:37 AM; USWEB27