Carrito Utilitario con Gavetas Negras de 11 x 5 1⁄2 x 5", 28 x 14 x 13 cm

Excelente estación de trabajo con cubierta convertible para ensamble o transporte.
  • Ruedas de 5" que no dejan marcas: 2 giratorias con seguro, 2 rígidas.
  • Los compartimentos en la bandeja sostienen plumas y herramientas.
  • Espuma estructural resistente no se abolla.

    Estación de Trabajo

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
MODELO
NO.
TAMAÑO DE GAVETA
LARGO x ANCHO x ALTO
GAVETAS POR
CARRITO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR DE
GAVETA
EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1496BL 11 x 5 1/2 x 5" 36 108 $15,246 $14,696  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $17,685.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. SIN ENSAMBLAR.
DIMENSIONES:
  • Totales (Incluye Asa y Ruedas): 45 x 24 x 35" (Largo x Ancho x Alto)
  • Alto (Piso a Parte Superior de la Repisa,, Laterales Inferiores): 32 1/2"
  • Cubierta Convertible:
    • Laterales Inferiores: 34 3/4 x 21 3/4" (Largo x Ancho)
    • Laterales Superiores: 31 1/4 x 21 3/4 x 2 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
  • Gavetas de Plástico (S-12415BL):
    • Las dimensiones exteriores se muestran en la gráfica.
    • Interiores: 10 1/4 x 4 5/8 x 4 1/2" (Largo x Ancho x Alto)
MATERIAL:
  • Espuma HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
CAPACIDAD:
  • 200 lbs. por repisa, distribuidas uniformemente.
USO:
  • Para conocer configuraciones adicionales de la gaveta, lea las instrucciones.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE LA GAVETA LARGO x ANCHO x ALTO28 x 14 x 13 cm11 x 5 1/2 x 5"
PESO49 kg108 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12415D Separadores a lo Largo de Gavetas Estibables - 11 x 5", 28 x 13 cm
  • S-15578 Portaetiquetas e Insertos para Gavetas Estibables - 4 x 1 3/4", 10 x 4 cm
  • S-20792 Tapas para Gavetas Estibables - 11 x 5 1/2", 28 x 14 cm
PARTES:
  • H-1495CASKIT Ruedas de Caucho Que No Dejan Marcas - Set de 4
  • H-2503-HDWR Paquete de Tornillería para Carritos Utilitarios
  • H-4652R Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - Rígida, 5 x 15/16", 127 mm x 24 mm
  • H-4652SWB Rueda de Caucho Que No Deja Marcas - Giratoria con Freno, 5 x 15/16", 127 mm x 24 mm
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
11/12/2026 11:17:30 AM; USWEB33