Rubbermaid® Bote de Basura con Llantas - 65 Galones

Móviles, flexibles y capaces de recorrer muchas áreas.
  • Tapa de plástico con bisagras controla la basura y los olores.
  • Reutilizables, lavables.
  • Llantas de 10".
  • Gran capacidad, estables en vientos fuertes y superficies irregulares.
  • Use las Bolsas Transparentes y Negras recomendadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-1578 32 x 25 x 45" 65 Galones 34 $4,220 $3,900  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,895.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:  
  • Exteriores (Reales): 32 1/3 x 25 1/3 x 41 8/9" (Largo x Ancho x Alto)  
  • Interior: 25 1/2 x 23 1/2 x 38 1/2" (Largo x Ancho x Alto)  
  • Estribo de Acero para el Pie:
    • Largo: 11 3/8"                        
    • Altura Sobre el Piso: 17"
  • Barra de Levantamiento: 9 x 1 1/4" (Largo x Ancho)
MATERIAL:  
  • MDPE (Polietileno de Densidad Media)  
  • Llantas: Caucho
CAPACIDAD:
  • Peso: 225 lbs.
TEMPERATURA:
  • -20° a 150° F
ESPECIFICACIONES:
  • Protector UV
ENVÍO:  
  • Se envía ensamblada  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO81 x 64 x 107 cm32 x 25 x 42"
CAPACIDAD246 L65 gal.
PESO12 kg26 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12615 Uline Bolsas para Basura - 95 Galones, 2.5 Mil, Negras
  • S-15540 Uline Bolsas para Basura - 95 Galones, 2.5 Mil, Transparentes
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/09/2020 03:05:17 a. m.; USWEB8 -0-0/0.0-1