Rubbermaid® Bote de Basura con Llantas - 95 Galones

Móvil y capaz de recorrer muchas áreas.
  • Tapa de plástico con bisagras controla la basura y los olores.
  • Reutilizable, lavable.
  • Llantas de 10".
  • Gran capacidad - sostiene hasta 7 bolsas estándar llenas de basura para cocina.
  • Estable en vientos fuertes y superficies irregulares.
  • Use las Bolsas Transparentes y Negras recomendadas.
MODELO
NO.
TAMAÑO
LARGO x ANCHO x ALTO
CAPACIDAD PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-1579 37 x 29 x 46" 95 Galones 39 $4,700 $4,380  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,452.00.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Exteriores (Reales): 37.15 x 28.60 x 46.02" (Largo x Ancho x Alto)
  • Interiores: 28 5/8 x 25 1/4 x 42" (Largo x Ancho x Alto)
  • Estribo de Acero para el Pie:
    • Largo: 11 3/8"
    • Altura Sobre el Piso: 17"
  • Barra de Levantamiento: 9 x 1 1/4" (Largo x Ancho)
MATERIAL:
  • MDPE (Polietileno de Densidad Media)
  • Llantas: Caucho
CAPACIDAD:
  • Peso: 300 lbs.
TEMPERATURA:
  • -20° a 150° F
ESPECIFICACIONES:
  • Protector UV
ENVÍO:  
  • Se envía ensamblada  
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTO91 x 69 x 117 cm36 x 27 x 46"
CAPACIDAD360 L95 gal.
PESO16 kg36 lbs.
ACCESORIOS:
  • S-12615 Uline Bolsas para Basura - 95 Galones, 2.5 Mil, Negras
  • S-15540 Uline Bolsas para Basura - 95 Galones, 2.5 Mil, Transparentes
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
01/17/2020 09:45:55 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1