Tensionadora para Fleje Cordón de Poliéster - 12 - 34", 13 - 19 mm

Herramienta duradera de uso pesado maximiza la tensión del fleje. Lo corta al completar el trabajo.
  • Use con hebillas de metal.
  • Use con fleje cordón de poliéster de 1/2" - 3/4".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN SE ADAPTA A
ANCHOS DE ROLLO
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1586 Tensionadora 1/2 - 3/4" 3 lbs. $1,584 $1,540  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,837.44.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

MATERIAL:
  • Aleación de aluminio
COMPATIBILIDAD:
  • No compatible con fleje de acero.
CARACTERÍSTICAS:
  • Para aplicaciones de uso ligero a medio.
  • Tensión Máxima: Aproximadamente 441 lbs
    • Nota: Esta no es la Resistencia a la Tensión de un Fleje Cordón de Poliéster.
PARTES:
  • No es posible afilar la cortadora. 
    • Reemplazar con H-1586 Set de Corte.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
SE AJUSTA A ANCHOS DE ROLLO13 - 19 mm1/2 - 3/4"
PESO DE ENVÍO1 kg3 lbs.
PARTES:
  • H-540-041 Tornillo de Tensión para Tensionadoras para Fleje Ulline
  • H-540-17 Resorte del Agarre para Tensionadoras para Fleje Uline
  • H-540-19 Tornillo de Sujeción para Tensionadoras para Fleje Uline
  • H-540-24 Rodillo de la Palanca de Liberación para Tensionadoras para Fleje
  • H-540-28 Resorte Principal para Tensionadoras para Fleje Uline
  • H-540-42 Tornillo Hexagonal de Perno para Tensionadoras para Fleje Uline - M4 x 6mm
  • H-540-53 Gancho de Nariz para Tensionadoras para Fleje Uline
  • H-572-25 Eje de Palanca de Liberación para Tensionadoras para Fleje de Polipropileno Uline
  • H-572-38 Navaja de Palanca para Tensionadoras de Fleje Uline
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/18/2026 01:26:25 PM; USWEB12