Better Pack "Cadillac" 755e Despachador Electrónico de Cinta Kraft

La máquina para cinta más silenciosa, confiable y precisa disponible.
  • Fabricación de calidad con pocas partes móviles - Poco mantenimiento.
  • Para cintas hasta de 4" de ancho; largos de 75".
  • Perfil bajo cabe en espacios reducidos.
  • Navajas de uso pesado y corte suave.
1 AÑO DE GARANTÍA
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN APTA P/ANCHOS
DE CINTA
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-16 Cadillac 755e 1/2 - 4" 42 lbs. $45,628 $44,462  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $52,928.48.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales: 20 1/4 x 10 1/4 x 8"
COMPATIBILIDAD:
  • Largo Máximo del Rollo: 500'
  • No compatible con rollos jumbo. 
CARACTERÍSTICAS:
  • Calentador ajustable en la parte superior.
  • Largos preconfigurados
  • Cobertura/Exterior: resistente a impactos y no inflamable
CAPACIDAD:
  • Botella para Agua: 51 oz
USO:
  • Para Rellenar la Botella de Agua: Levantar el panel izquierdo
  • Sin cancelación manual.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Use un paño suave y jabón no abrasivo.
ESPECIFICACIONES:
  • 110 Voltios
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
APTA P/ANCHOS DE CINTA38 - 102 mm1 1/2 - 4"
PESO DE ENVÍO19 kg42 lbs.
PARTES:
  • H-16B Set de Cepillos Adicionales para Despachador de Cinta Kraft H-16
  • H-16WB Botella Adicional para Agua Compatible con Despachador de Cinta Kraft H-16
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 03:01:11 PM; USWEB12