Tarima de Madera Tratada con Calor - 48 x 48"

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Entrada para montacargas por 2 lados.
  • Estibable, reutilizable.
  • Tarimas de madera nueva Tratadas con Calor cumplen especificaciones de exportación NIMF 15.

    Tarima de Madera Reciclada Tratada con Calor
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 5
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
5 10 20+
H-1629 Tratada con Calor
  Exportación
48 x 48" 3,500 2 Lados 50 lbs. $1,342 $1,320 $1,276  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $7,783.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Largueros (4): 1 1/8 - 1 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Tablas:
    • Plataforma (5): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Inferiores (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Principales de Plataforma (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
    • Principales Inferiores (2): 1/2 x 3 1/2 x 48"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla.  
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
  • Piso: 6,760 lbs                                       
ESPECIFICACIONES:
  • Sin fumigar
  • Marcado en cada lado con sello de certificación.
  • No requiere documentación adicional.
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:  
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO122 x 122 cm48 x 48"
CAPACIDAD1,587 kg3,500 lbs.
PESO DE ENVÍO23 kg50 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:38:31 PM; USWEB12