Rampa de Polietileno para Banqueta

PORTÁTIL - USE CON DIABLITOS

Pesa solo 10 lbs. Esencial para choferes y repartidores.
  • Bordes curvados evitan que el diablito se caiga.
  • Práctico orificio para colocación.
  • Superficie antideslizante permite pisar con seguridad.
  • Polietileno que no se oxida ni abolla.
MODELO
NO.
DIMENS.
LARGO x ANCHO
ANCHO
UTILIZABLE
ALTURA MÁX. DE
BANQUETA
CAP. DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1788 27 x 27" 24" 8" 1,000 12 $1,694 $1,562  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,965.04.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA
DIMENSIONES:
  • La rampa tiene bordes laterales de 1" de alto.
  • Ancho Utilizable entre los Bordes: 24"
MATERIAL:
  • HDPE (Polietileno de Alta Densidad)
  • Contiene inhibidor de UV por 5 años
TEMPERATURA:
  • Soporta el frío extremo: Temperaturas de hasta -73 °C (-100 °F)
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO X ANCHO69 x 69 cm27 x 27"
ANCHO UTILIZABLE61 cm24"
ALTURA MÁX. DE BANQUETA20 cm8"
CAPACIDAD DE CARGA454 kg1,000 lbs.
PESO5 kg12 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 12 UBICACIONES
04/17/2021 12:36:30 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1