Plataforma de Madera con Ruedas y Extremos Alfombrados Estándar - Ruedas de 4", Capacidad de 750 lb

La plataforma con ruedas para uso diario. Recomendadas para oficinas, escuelas y servicios de mudanzas.
  • Extremos alfombrados ofrecen acojinado y protegen los muebles contra rayones.
  • Cuatro ruedas giratorias de caucho de 4".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-1791 Alfombrada 30 x 18" Caucho de 4" 750 14 $1,496 $1,386  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $1,735.36.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Plataforma Inferior: 4 3/4"
    • Plataforma Superior: 5 1/2"
    • Altura de los Extremos: 6 1/4"
  • Tablas:
    • Alfombrado: 18 x 5 x 1"
    • Sin Alfombrado: 30 x 3 1/4 x 3/4"
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES LARGO x ANCHO76 x 46 cm30 x 18"
TIPO DE LLANTA102 mm, CauchoCaucho de 4"
CAPACIDAD DE CARGA340 kg750 lbs.
PESO6 kg14 lbs.
PARTES:
  • H-1792-CASTR Rueda de Caucho para Plataformas de Madera con Ruedas - Giratoria, 4 x 1 1/4"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:18:25 PM; USWEB12