Plataforma de Plástico con Ruedas

Plataforma de plástico con ruedas, reforzada con acero de larga duración, para servicio de alimentos y hospitales.
  • Polietileno duradero no se pudre, deforma ni astilla.
  • Almohadillas de caucho en los extremos acojinan e inmovilizan la carga.
  • Ruedas giratorias de poliolefina de 4".
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN DIMENSIONES
LARGO x ANCHO
TIPO DE
LLANTA
CAPACIDAD DE CARGA
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 4+
H-1811 Caucho 30 x 18" Poliolefina de 4" 1,200 22 $3,476 $3,190  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,032.16.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR PAQUETERÍA. SIN ENSAMBLAR
DIMENSIONES:
  • Alto:
    • Plataforma Inferior: 5 1/8"
    • Plataforma Superior: 6 3/8"
    • Altura de los Extremos: 7 5/8"
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliolefina de 4"H-5535
Poliolefina de 5"H-5536
Caucho de 4"H-5537
Caucho de 5"H-5538
Poliuretano de 4"H-5539
Poliuretano de 5"H-5540
    ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
    DIMENSIONES LARGO x ANCHO76 x 46 cm30 x 18"
    TIPO DE LLANTA102 mm, PoliolefinaPoliolefina de 4"
    CAPACIDAD DE CARGA544 kg1,200 lbs.
    PESO10 kg22 lbs.
    PARTES:
    • H-1811-CSTRS Rueda de Poliolefina para Plataforma de Plástico con Ruedas - 4 x 1 1/2", Giratoria
    • H-5535R Rueda de Poliolefina Estándar - Rígida, 4 x 1 1/4", 102 mm x 32 mm
    • H-5535S Rueda de Poliolefina Estándar - Giratoria, 4 x 1 1/4", 102 mm x 32 mm
    • H-5535SWB Rueda de Poliolefina Estándar - Giratoria con Freno, 4 x 1 1/4", 102 mm x 32 mm
    ¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
    Agregar a la Lista de Compras
    ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
    03/08/2025 06:19:06 PM; USWEB12