Tarima de Madera Prensada - 47.24 x 31.5"

Tarima económica y liviana.
  • Exenta de NIMF 15 para envíos de exportación.
  • ¡Estibe 50 tarimas en 8 pies de altura!
  • No tiene clavos de qué preocuparse.
  • 1,200 x 800 mm es el tamaño de tarima más común en los mercados europeos.
  • Reciclable.
** Estándar Internacional 1,200 x 800 mm
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD DE PESO (LBS.) ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO UNITARIO (MÍN. 5) (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
PISO HORQUILLA 5 10 25+
H-1817 Euro** 47.24 x 31.5" 7,500 2,000 4 Lados 26 lbs. $814 $792 $770  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,721.20.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
DIMENSIONES:
  • Alto: 5"
  • Dimensiones adicionales en las instrucciones.
CAPACIDAD:
  • La capacidad de peso está basada en cargas distribuidas uniformemente.
RECICLADO:
  • Contenido Reciclado: material pre/posconsumo
  • Reciclables
ESPECIFICACIONES:
  • Exenta de las especificaciones para exportación de IPPC-ISPM-15.
    • Madera Prensada: Material de manufactura exento de requisitos de fumigación y tratamiento con calor.
    • Sellos de Exportación: No se requieren; ninguno en la tarima.
    • No requiere certificado.
  • Testeado según normas ASTM.
  • Con Certificación Sustentable y a base de plantas según el USDA.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO120 x 80 cm47.24 x 31.5"
CAPACIDAD DE PESO EN EL PISO3,402 kg7,500 lbs.
CAPACIDAD DE PESO EN LA HORQUILLA907 kg2,000 lbs.
PESO DE ENVÍO12 kg26 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:35:44 PM; USWEB12