Despachador de Cacahuate con Bolsa de 20 Pies Cúbicos

Libere la cantidad correcta de cacahuate cada vez que llena una caja.
  • Oprima la válvula tipo tijera con resortes para controlar el flujo de cacahuate.
  • Se instala en el techo del almacén. Incluye una cuerda de 13 pies y 2 poleas para ajuste de altura y relleno.
  • Bolsa de lona de antidescomposición de uso pesado con tubería flexible reforzada.
  • Manguera flexible adicional disponible en incrementos de 12". Se vende por separado.
  • OFERTA GRATIS – Incluye Despachador de Cacahuate de 20 Pies Cúbicos y dos bolsas de 7 pies cúbicos de Cacahuate Blanco Antiestático Uline de Envío por Paquetería.

    Tamaño de Despachador
MODELO
NO.
TAMAÑO
DE BOLSA
ALTO
DE BOLSA
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-185 20 pies cúb. 5 pies 12 $5,016 $4,818  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $5,818.56.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Superiores: 40 x 40"
  • Largo desde la Parte Superior de la Cadena hasta la Parte Inferior de la Boquilla: 76"
  • Manguera: 12 x 5" (Largo x Diámetro) 
  • Tamaño de la Válvula: incluye válvula de metal de 5"
COLOR:
  • Puede variar de blanco a canela.
USO:
  • Se recomienda solo para despachar cacahuates.
  • No se recomienda para colgar de plafones o techos falsos.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:
  • Bolsa: Lavar a mano con agua fría y secar al aire libre.
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN:
  • Viene con un gancho en S.
  • Para calcular el espacio necesario entre el techo y la superficie de la mesa:
    • Altura de la bolsa del despachador + largo de la manguera flexible + alto de la caja, etc. en la superficie de la mesa.
  • Las poleas se instalan por separado:
    • Una directamente sobre la bolsa en el techo. 
    • La otra en el lateral de la bolsa, también en el techo.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO DE BOLSA566 L20 pies cúbicos
ALTURA DE BOLSA152 cm5 pies
PESO5 kg12 lbs.
PARTES:
  • H-185S Resorte de Válvula - #3
  • H-202 Válvula de Repuesto de 5"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 12:15:52 AM; USWEB29