Rubbermaid® Carrito Tipo Tolva para Uso con Montacargas - 1 Yarda Cúbica

Resistente y confiable. La elección para almacenes e instalaciones de manufactura.
  • Las aberturas para montacargas facilitan el transporte en las instalaciones.
  • Sostiene hasta 5 veces más que un bote de 55 galones.
  • Estructura de polietileno a prueba de goteos soportado por un armazón tubular de acero.
  • Interior fácil de limpiar. No se abolla ni corroe.
  • Hecho con resinas que cumplen con FDA.
  • Diseño equilibrado fácil de voltear por una sola persona.
  • 2 llantas grandes de caucho, 2 giratorias - Retraídas para proteger paredes.
  • Incluye rieles laterales de acero para mayor soporte.
  • Tapa con Bisagras opcional disponible.
MODELO
NO.
DESC. USO
SUGERIDO
YARDAS
CÚBICAS
CAP.
(LBS.)
TAMAÑO
DE LLANTA
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-1951 Uso con
Montacargas
Transporte Cargas
Voluminosas
1 1,250 12" 733444" 110 $36,872 $35,750  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $42,771.52.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales (Con Asa): 72 1/4 x 33 1/2 x 42 3/4"
  • Interiores:
    • Superiores: 62 7/8 x 27 1/2" (Largo x Ancho)
    • Alto (en el Punto Más Alto): 38 1/8"
  • Ancho de la Horquilla: 5 5/8"
  • Asa: 15 x 7 1/4 x 1" Ancho x Distancia al Carrito x Diámetro)
TEMPERATURA:
  • --29° a 66° C (-20° a 150° F)
TAMAÑO:
  • No pasará por una puerta estándar (ancho de 32").
USO:
  • No puede inclinarse mientras está en el montacargas. Descarga en forma manual.
NÚMERO DE MODELO:
  • Rubbermaid®: FG131542BLA
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
VOLUMEN0.8 M cúb.1 yarda cúbica
CAPACIDAD567 kg1,250 lbs.
TAMAÑO DE LLANTA30 cm12"
DIM. TOTALES (LARGO x ANCHO x ALTO)185 x 86 x 112 cm73 x 34 x 44"
PESO50 kg110 lbs.
PARTES:
  • H-1378-CASTR Rueda de Caucho para Carritos Estándar Tipo Tolva de 1 Yarda Cúbica - Giratoria, 5 x 1 1/4"
  • H-1378-LGWHL Llanta para Carritos Estándar Tipo Tolva de 1 Yarda Cúbica - 12 x 2 1/2"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
07/10/2026 03:00:05 PM; USWEB28