Estante de Alambre para Cajas - 48 x 18 x 69", 122 x 46 x 175 cm

Coloque sus cajas exactamente donde las necesita.
  • Repisas de alambre abiertas acumulan menos polvo y mugre.
  • Incluye ruedas giratorias de poliuretano de 5".
  • Repisas ajustables en incrementos de 1".
    Oferta Gratis
    GRATIS ESTANTE DE ALAMBRE PARA CAJAS H-2080
    CON LA ORDEN DE $33,000+ DE CAJAS DE CARTÓN.
    Use el código de oferta SP282 al hacer su compra.
MODELO
NO.
DIMENSIONES
LARGO x ANCHO x ALTO
DESCRIPCIÓN CAPACIDAD PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 2+
H-2080 481869" Dos Niveles 1,000 lbs. $7,986 $7,436  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $9,263.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

DIMENSIONES:
  • Totales (Con Asa y Ruedas): 54 x 18 x 69"
  • Postes (Construcción de Una Pieza): Diámetro de 1"
TEMPERATURA:
  • -20° a 120° F
CARACTERÍSTICAS:
  • Se puede usar sin ruedas.
    • Las patas vienen incluidas en la caja de postes.
CAPACIDAD:
  • 800 lbs. por repisa, distribuidas en forma pareja.
  • No excede las 1,000 lbs
INCLUYE:
  • (4) Divisores cortos
  • (4) Divisores largos
  • (1) Asa
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)122 x 46 x 175 cm48 x 18 x 69"
CAPACIDAD453 kg1,000 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-1205WH-RIG Rueda para Estanterías de Alambre - Rígida, 5"
  • H-4561 Ruedas Rígidas/Giratorias para Carrito de Alambre de 18" - Set de 4
  • H-7569 Ruedas Neumáticas para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4
PARTES:
  • H-1205-CAPS Tapas para Postes de Estantería de Alambre
  • H-1205-FEET Patas de Repuesto para Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205-SPRT Soportes de Plástico para Repisas de Unidades de Estantería de Alambre
  • H-1205WH-1 Rueda Giratoria para Unidades de Estantería de Alambre - 5"
  • H-1205WH-BL Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Negras
  • H-1205WH-C Ruedas de Poliuretano para Unidades de Estantería de Alambre - Set de 4, Cromadas
  • H-2080SD Separadores Cortos para Estantes de Alambre para Cajas - 16 x 14"
  • H-2080TD Separadores Altos para Estantes de Alambre para Cajas - 16 x 20"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 14 UBICACIONES
03/09/2025 01:05:27 AM; USWEB29