Tarima de Madera Reciclada - 24 x 24"

Esta alternativa económica es el caballo de batalla de la industria.
  • Madera resistente, duradera.
  • Entrada para montacargas por 2 lados.
  • Estibable, reutilizable.
SE VENDE EN MÚLTIPLOS DE 10
MODELO
NO.
TIPO DE
MADERA
TAMAÑO
LARGO x ANCHO
CAPACIDAD
(LBS.)
ENTRADAS PARA
HORQUILLAS
PESO DE
ENVÍO
PRECIO POR TARIMA (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
10 20 50+
H-2088 #1 Reciclada 24 x 24" 1,000 2 Lados 15 lbs. $396 $374 $352  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $4,593.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA
CONSTRUCCIÓN:
  • Hecha con tarimas de madera reciclada.
    • El tamaño, los espacios y las aberturas para las horquillas de las tablas podrían no ser uniformes.
    • El ancho entre los largueros puede variar entre 20" y 21 1/2".
  • Tablas Superiores: 
    • Cobertura del 50% o superior.
    • El número de tablas puede variar.
  • Tablas Inferiores: 2
  • Las tablillas de madera están clavadas.
  • Las entradas para horquillas están del lado ancho.
COMPATIBILIDAD:
  • Es posible que no sean compatibles con los Patines Hidráulicos Angostos de Uline:
    • H-1193
    • H-1366
    • H-1780
    • H-2640
DIMENSIONES:
  • Altura: Aproximadamente 4 1/2"
CAPACIDAD:                                          
  • La capacidad de peso en la gráfica se refiere a la capacidad de la horquilla.
  • La capacidad está basada en cargas distribuidas uniformemente.
PESO:
  • El peso de la tarima puede variar según el contenido de humedad y la especie de la madera.
ESTILO:
  • Tarima Grado "A".
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
TAMAÑO LARGO X ANCHO61 x 61 cm24 x 24"
CAPACIDAD454 kg1,000 lbs.
PESO DE ENVÍO7 kg15 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | GRAN VARIEDAD EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 13 UBICACIONES
03/08/2025 06:36:51 PM; USWEB12