Carrito Tipo Canastilla de Lona - 24 Bushels

HECHO EN EUA

Transporte cargas a granel secas o mojadas, tales como paquetes, ropa de lavandería y textiles.
  • Recomendado para gimnasios, hoteles y vestidores.
  • Uso Pesado - Capacidad jumbo de 24 bushels.
  • Bolsillo grande para documentos, 6 3/4 x 6 1/4".
  • Ruedas giratorias de poliuretano de 4" para fácil manejo.
  • Cubiertas, Plataformas con Resortes y Bolsas de Repuesto disponibles.
MODELO
NO.
DIMS. TOTALES
LARGO x ANCHO x ALTO
DIMS. INTERIORES
LARGO x ANCHO x ALTO
CAP.
DE PIES CÚB.
CAP.
DE BUSHEL
CAP.
(LBS.)
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) AGREGAR AL
CARRITO
1 3+
H-2100 54 x 34 x 37 1/2" 49 x 29 x 30" 30 24 800 56 $9,360 $9,120  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $10,857.60.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Las dimensiones generales enlistadas en la gráfica incluyen base y ruedas.
  • Canastilla: 54 x 34 x 30"
  • Interior (Fondo): 49 1/2 x 29"
TAMAÑO:
  • No pasarán por una puerta estándar (altura de 32").
CARACTERÍSTICAS:
  • Lona: Resistente a la abrasión
CAPACIDAD:
  • Pies Cúbicos Reales: 31.9
USO:
  • No plegable.
  • No resiste el moho.
RUEDAS DE REPUESTO:
RUEDAS COMPATIBLES:
Poliuretano de 3"
H-1581-CASTR
H-5372R
H-5372SWB
Poliuretano de 4"H-5373R
H-5373SWB
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
LARGO x ANCHO x ALTURA TOTALES137 x 86 x 95 cm54 x 34 x 37 1/2"
CAPACIDAD846 L24 bu.
PESO25 kg56 lbs.
PARTES:
  • H-2099-CASTR Rueda de Poliuretano para Carrito Tipo Canastilla - 4 x 1 1/4", Giratoria
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Guardar en Mis Favoritos

Este artículo se guardará en su Página de Favoritos.

Agregar a la Lista de Compras
ENVÍO EL MISMO DÍA | AMPLIO SURTIDO EN EXISTENCIA | ENVÍOS DESDE 11 UBICACIONES
04/06/2020 01:46:32 PM; USWEB6 -0-0/0.0-1