Gabinete de Acero para Extintor - Rompible, 10 lb

Gabinete de acero vistoso minimiza la apariencia del extintor. Reutilizable.
  • Instalación sencilla. Elija un lugar y cuelgue. Sobresale 6" de la pared.
  • Rompa el plexiglás transparente con el martillo incluido.
  • Acabado esmaltado completamente blanco.
  • Extintores se venden por separado.
Tornillería para instalación no incluida
MODELO
NO.
CAPACIDAD MÁX.
DE EXTINTOR
DIMS. INTERIORES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2123 10 lbs. 10626" 11 $2,640 $2,552  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $3,062.40.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

Se envía desde Uline EUA
DIMENSIONES:
  • Interiores (Reales): 9 3/8 x 6 1/8 x 25 3/4"
  • Exteriores:: 9 1/2 x 6 3/8 x 26"
  • Orificios para Instalación:
    • Diámetro: (4) 3/16"
    • Espacio:
      • (2) Orificios Superiores: 6 1/4" de distancia
      • (2) Orificios Inferiores: 6 1/4" de distancia
      • Distancia entre los Orificios Superiores e Inferiores: 22 1/4"
CARACTERÍSTICAS:
  • Llaves iguales
CAPACIDAD:
  • Capacidad Máx. del Extintor: Basado en el tamaño de los Extintores ABC de Uline.
EMPAQUE:
  • Antes de instalar, quite la película protectora en ambos lados del acrílico.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
CAPACIDAD MÁX. DE EXTINTOR5 kg10 lbs.
DIMS. INTERIORES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO25 x 15 x 66 cm10 x 6 x 26"
PESO5 kg11 lbs.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
08/16/2026 02:40:33 PM; USWEB14