Archivero Lateral - Ancho de 36", 4 Cajones, Negro

Ahorre espacio. Use para documentos tamaño carta u oficio.
  • Cajones de extensión completa con chapa. Incluye 2 llaves.
  • Sistema de seguridad que permite abrir solo un cajón a la vez.
  • Jaladeras de ancho completo.

Information Option no disponible. Seleccionamos la siguiente opción.
Especifique Color:
MODELO
NO.
DESCRIPCIÓN NO. DE
CAJONES
DIMENSIONES
ANCHO x PROF. x ALTO
PESO
(LBS.)
PRECIO UNITARIO (MXN) COLOR EN EXISTENCIA
SE ENVÍA HOY
1 3+
H-2169BL Carta/
Oficio
4 361854" 174 $24,486 $23,936  AGREGAR
Precio con un 16% de IVA para la cantidad mínima: $28,403.76.

La tasa impositiva aplicable y el envío se calculan al colocar la orden.

ENVÍO POR CARGA CONSOLIDADA. ENSAMBLADO.
DIMENSIONES:
  • Reales: 36 x 18 x 54" (Ancho x Profundidad x Alto)
  • Cajón (Interiores):
    • Tres Superiores: 32 9/16 x 15 3/4 x 13" 
    • Inferiores: 32 9/16 x 15 3/4 x 10 7/8"
  • Rieles para Fólder: 33 1/4" de Ancho
MATERIAL:
  • Acero
COMPATIBILIDAD:
  • Al Usar con la Plataforma con Ruedas Compatible:
    • Las guías de nivelación deben regularse para elevar el gabinete a 1/2" del piso para despejar el reborde de la plataforma con ruedas.
CARACTERÍSTICAS:
  • Todos los cajones cierran cuando el seguro está puesto.   
  • Los gabinetes tienen llaves diferentes.
  • Los cajones tienen correderas deslizables con rodamientos.
CAPACIDAD:
  • Superior: 128 lbs. distribuidas uniformemente
  • Cajón: 110 lbs. (distribuida uniformemente)
INCLUYE:
  • (4) Guías de nivelación ajustables para superficies desparejas
  • (2) Rieles para fólder lado a lado por cajón 
  • (2) Llaves
ESPECIFICACIONES:
  • Cumple o supera los estándares ANSI/BIFMA X5.9-2019.
ESPECIFICACIONESMÉTRICOIMPERIAL
DIMENSIONES ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO91 x 46 x 137 cm36 x 18 x 54"
PESO79 kg174 lbs.
ACCESORIOS:
  • H-2169-DIV Divisores para Archiveros Laterales
  • H-2461BL Plataforma con Ruedas para Gabinetes de Almacenamiento - 36 x 18", Negros
  • H-7981FRNTBK Rieles para Fólders de Frente hacia Atrás para Archiveros Laterales
PARTES:
  • H-2169-LOCK Chapa y Llaves para Archiveros Laterales
  • H-2169SLIDES Correderas de Cajón para Archiveros Laterales - 16 1/2"
  • H-7980 Barra de Lado a Lado para Archiveros Laterales de 36"
¿No puede encontrar lo que está buscando? Contáctenos.
Agregar a la Lista de Compras
GRAN VARIEDAD | SERVICIO EXCEPCIONAL | ENTREGAS RÁPIDAS
06/09/2026 06:20:05 PM; USWEB30